メイン画像

工具セット(差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65069500 品番ST09547G
参考基準価格(税別)¥48,960 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。
ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。
クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。
クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。
SATA独自設計によりナメにくいです。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。
全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。

用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。 トラスコ品番679-3504 セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10” 材質クロムバナジウム鋼 内容104点 ケース色 ケース寸法(mm)390×570×103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする