メイン画像

09910A ヤスリセット SATA 65069527 09910A ヤスリセット SATA 65069527 09910A ヤスリセット SATA 65069527 09910A ヤスリセット SATA 65069527

ヤスリセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65069527 品番09910A
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

様々な素材や作業に対応する8種類のヤスリをセット化しました。
整理整頓しやすい専用トレーで、作業場や工具箱の収納にも最適です。
滑りにくい快適なハンドルで長時間作業にも適した設計です。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。
キャビネットに自由に組み合わせ可能です。
SATA独自設計によりナメにくいです。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。
全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。

用途木材、金属、プラスチックなどの素材の整形、仕上げ、削り作業。 トラスコ品番695-8216 セット内容【8点】やすり(全長315mm・中目)、平:刃長200mm、幅20×厚さ5mm、半丸:刃長200mm、幅19×厚さ6mm、丸:刃長200mm、Φ7.5 材質スチール ケース色 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×375×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする