サブ画像2

広口モンキーレンチ 黒染

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65069545 品番 47122
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

広口ワイドなデザインです。
ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。
刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。
腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。

用途メンテナンス用。 仕様グリップなし トラスコ品番698-4619 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め 全長(mm)163 ブラック 最大口開き(mm)29 先端厚さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする