サブ画像2
SATA
SATAの スパナ/レンチ
SATAの モンキーレンチ
広口モンキーレンチ 黒染
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65069570
品番
47124
参考基準価格(税別)
¥3,425
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
広口ワイドなデザインです。
ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。
刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。
腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。
用途
メンテナンス用。
仕様
グリップなし
トラスコ品番
698-4618
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め
全長(mm)
262
色
ブラック
最大口開き(mm)
39
先端厚さ(mm)
9.7