サブ画像2

47201 モンキーレンチ SATA 65069588 47201 モンキーレンチ SATA 65069588 47201 モンキーレンチ SATA 65069588 47201 モンキーレンチ SATA 65069588 47201 モンキーレンチ SATA 65069588 47201 モンキーレンチ SATA 65069588

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65069588 品番47201
参考基準価格(税別)¥1,624 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ滑りにくい仕様です。
幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。

用途メンテナンス、機械修理用。 仕様グリップなし トラスコ品番692-2879 材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) 全長(mm)109.04 シルバー 最大口開き(mm)14 先端厚さ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする