サブ画像2

47203 モンキーレンチ SATA 65069597 47203 モンキーレンチ SATA 65069597 47203 モンキーレンチ SATA 65069597 47203 モンキーレンチ SATA 65069597 47203 モンキーレンチ SATA 65069597 47203 モンキーレンチ SATA 65069597

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65069597 品番 47203
参考基準価格(税別)¥1,945 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。
幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。

用途メンテナンス、機械修理用。 仕様グリップなし トラスコ品番692-2882 材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) 全長(mm)209.1 シルバー 最大口開き(mm)29.3 先端厚さ(mm)7.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする