サブ画像2
SATA
SATAの スパナ/レンチ
SATAの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65069606
品番
47204
参考基準価格(税別)
¥2,671
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。
幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
用途
メンテナンス、機械修理用。
仕様
グリップなし
トラスコ品番
692-2884
材質
クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)
全長(mm)
261.9
色
シルバー
最大口開き(mm)
33.5
先端厚さ(mm)
9.8