サブ画像2

コンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65069685 品番 40204
参考基準価格(税別)¥511 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。
角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。
優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 トラスコ品番693-2480 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 厚さ(mm)3.7 全長(mm)148 二面幅(mm)9 立ち上がり角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする