※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
リフレッシュチェア CSLシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65069894
品番
CSL-4-YGE
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
座席と座部にウレタンフォームを使用する事により柔らかな座り心地の椅子です。
布貼りなのでデザイン的にもおしゃれで様々な場所に使用できます。
用途
休憩スペースに似合うデザインのチェアです。
会議室・学校・施設・食堂等にも最適なスタッキングチェアです。
スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
色
イエローグリーン
座面寸法(幅×奥行)(mm)
440×430
材質/仕上
背座:ウレタンフォーム・布張り座部:形成合版・ウレタンフォーム・布貼りΦ19.1スチールパイプ・クロームメッキ
質量(kg)
3.9
全高(mm)
830
張地
布張り
肘掛
なし
座幅(mm)
440
座高(mm)
435
座奥行(mm)
430
ねじサイズ
キャスター:5
スタッキング
積み重ね:5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません