PM-K60MPL-NA-LBL リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-K60MPL-NA-LBL リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070077
PM-K60MPL-NA-LBL リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070077
PM-K60MPL-NA-LBL リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070077
PM-K60MPL-NA-LBL リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070077
PM-K60MPL-NA-LBL リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070077

リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
ナチュラル+ライトブルー(レザー)
ナチュラル+ライトブルー(レザー)
グリーン+インディゴブルー(レザー)
グリーン+ライトベージュ(レザー)
グリーン+ライトブルー(レザー)
グリーン+リーフグリーン(レザー)
グリーン+マンダリンオレンジ(レザー)
グリーン+ネオブラック(レザー)
グリーン+パステルピンク(レザー)
ナチュラル+インディゴブルー(レザー)
ナチュラル+ライトベージュ(レザー)
ナチュラル+リーフグリーン(レザー)
ナチュラル+マンダリンオレンジ(レザー)
ナチュラル+ネオブラック(レザー)
ナチュラル+パステルピンク(レザー)
ホワイト+インディゴブルー(レザー)
ホワイト+ライトベージュ(レザー)
ホワイト+ライトブルー(レザー)
ホワイト+リーフグリーン(レザー)
ホワイト+マンダリンオレンジ(レザー)
ホワイト+ネオブラック(レザー)
ホワイト+パステルピンク(レザー)
グリーン+ブラック
グリーン+クリアブルー
グリーン+クリアグリーン
グリーン+ライトグリーン
グリーン+オレンジ
グリーン+ピンクローズ
ナチュラル+ブラック
ナチュラル+クリアブルー
ナチュラル+クリアグリーン
ナチュラル+ライトグリーン
ナチュラル+オレンジ
ナチュラル+ピンクローズ
ホワイト+ブラック
ホワイト+クリアブルー
ホワイト+クリアグリーン
ホワイト+ライトグリーン
ホワイト+オレンジ
ホワイト+ピンクローズ
内容量1台注文コード65070077品番PM-K60MPL-NA-LBL
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。
背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。
キャスター付きで楽に移動ができます。
座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。

用途会議室・学校・施設・食堂等に。ナチュラル+ライトブルー(レザー)座面寸法(幅×奥行)(mm)390×425材質/仕上背・座部:メラミン成形合版、パット・芯材:レザー・成形合板・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ(クロームメッキ)、Φ50ナイロン双輪キャスター質量(kg)5.7高さ(mm)800タイプパット付きタイプ(レザー)張地レザー肘掛なしキャスター径(Φmm)50座幅(mm)390座高(mm)445座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類キャスター脚タイプ
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする