サブ画像2
SATA
SATAの スパナ/レンチ
SATAの メガネレンチ
SATAの 両口めがねレンチ
両口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65070166
品番
42312
参考基準価格(税別)
¥3,676
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
錆びにくい仕様です。
用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
トラスコ品番
692-9460
材質
クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
全長(mm)
325
対辺寸法(mm)
24×27
角度(°)
【首】70