※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-K60MP-MG-OR リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070235 PM-K60MP-MG-OR リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070235 PM-K60MP-MG-OR リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070235 PM-K60MP-MG-OR リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070235 PM-K60MP-MG-OR リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業) 65070235

リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65070235 品番 PM-K60MP-MG-OR
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。
背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。
キャスター付きで楽に移動ができます。
座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。

グリーン+オレンジ 座面寸法(幅×奥行)(mm)390×425 本体質量(kg)5.7 用途会議室・学校・施設・食堂等に。 材質背・座部:メラミン成形合版、パット・芯材:布・成形合板・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ(クロームメッキ)、Φ50ナイロン双輪キャスター 質量(kg)5.7 高さ(mm)800 タイプパット付き キャスターあり 張地 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)390 座高(mm)445 座奥行(mm)425 スタッキング積み重ね:4 脚の種類キャスター脚タイプ
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする