サブ画像2

両口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65070358 品番 41201
参考基準価格(税別)¥422 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。
高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 トラスコ品番692-9470 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 厚さ(mm)3.3 全長(mm)124 シルバー 頭部厚(mm)3.7 二面幅(mm)6×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする