サブ画像2

46814 ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ SATA 65070830 46814 ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ SATA 65070830 46814 ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ SATA 65070830 46814 ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ SATA 65070830 46814 ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ SATA 65070830 46814 ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ SATA 65070830

ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65070830 品番 46814
参考基準価格(税別)¥6,225 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

首が上下に移動できます。
指1本で「ロック」または「解除」の操作ができます。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 トラスコ品番692-9677 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 厚さ(mm)【めがね】13、【スパナ】10.6 全長(mm)316 シルバー 対辺寸法(mm)21 外径(Φmm)【めがね】40.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする