曜日別特売
FRT-1575N レセプションテーブル 角型 ハカマ無 TOKIO(藤沢工業) 65070899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レセプションテーブル 角型 ハカマ無

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
質量(kg)21
内容量1台注文コード65070899品番FRT-1575N
参考基準価格(税別)¥104,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。
テーブルクロスを敷いてご使用ください。

質量(kg)21仕様折り畳み機構:バネ式天板形状28mm厚シナベニヤ・フラッシュ構造・ソフトエッジ・角型脚の種類26角スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする