※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65070917
品番
LS-R45NOR
参考基準価格(税別)
¥238,340
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スペースあわせお好みのレイアウトが可能です。
座面高さ(mm)
380
本体質量(kg)
25
用途
会社・施設・病院等のロビ-に。
材質
(背・座)合板・ウレタン
材質/仕上
背・座:合板・ウレタン、脚:スチール 粉体塗装
質量(kg)
25
キャスター
なし
全幅W×全高(mm)
1414×700
背もたれ
あり
座幅(mm)
1414
座高(mm)
380
座奥行(mm)
480
脚の種類
スチール 粉体塗装
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません