※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 3人掛テーブル付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65070969
品番
FUL-3TNV
参考基準価格(税別)
¥134,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーソドックスなロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。
座面高さ(mm)
410
本体質量(kg)
31.6
用途
休憩所・病院などの待合に。
材質
(背・座)合板・ウレタン
材質/仕上
背・座:合板・ウレタン、、天板:28mm厚メラミン化粧板 木口テープ貼
質量(kg)
31.6
キャスター
なし
全幅W×全高(mm)
2015×660
背もたれ
あり
人数
3人用
座幅(mm)
500
座高(mm)
410
座奥行(mm)
440
天板形状
28mm厚メラミン化粧板 木口テープ貼
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません