サブ画像2
SATA
SATAの スパナ/レンチ
SATAの スパナ/レンチ関連品
コンビネーションラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65071119
品番
43206
参考基準価格(税別)
¥1,513
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
トラスコ品番
692-9689
材質
クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
厚さ(mm)
【めがね】8.6、【スパナ】8.1
全長(mm)
178
色
シルバー
対辺寸法(mm)
13