※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の ワークデスク・簡易テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 昇降デスク・スタンディングデスク
電動昇降式ワークデスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
質量(kg)
49.2
色(天板)
ナチュラル
注文コード
65071215
品番
FWD-B127-NR
参考基準価格(税別)
¥243,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・質量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
H700〜H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
質量(kg)
49.2
間口(mm)
1200
色(天板)
ナチュラル
材質/仕上
天板:メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装
高さ(mm)
700〜1250
奥行(mm)
700
電源(V)
100V電動昇降式
昇降範囲(mm)
700〜1250
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×700
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません