サブ画像2

コンビネーションラチェットクイックレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65071311 品番 43603
参考基準価格(税別)¥1,105 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 トラスコ品番692-9654 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 厚さ(mm)【めがね】6.5、【スパナ】4.8 全長(mm)133 シルバー 対辺寸法(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする