サブ画像2

コンビネーションラチェットクイックレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65071320 品番 43605
参考基準価格(税別)¥1,209 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 トラスコ品番692-9671 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 厚さ(mm)【めがね】6.9、【スパナ】5.4 全長(mm)149 シルバー 対辺寸法(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする