※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FVM-5L-NBK 木製スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 65071398 FVM-5L-NBK 木製スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 65071398 FVM-5L-NBK 木製スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 65071398

木製スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65071398 品番 FVM-5L-NBK
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ブナ木材を使用を使用しているので温かみのある木製スタッキングチェアです。
福祉関連にマッチした木製スタッキングチェアです。
前後桁フレームにスチールを採用する事により堅牢性にすぐれています。
スタッキングの際、座面にフレームの跡が付きにくい構造を採用しております。
別売りのプラパートやステッキホルダーをご用意しております。

用途
病院の待合室や福祉関連に最適なチェアです。
スタッキングできるので省スペース適しています。
ネオブラック 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×460 本体質量(kg)7.6 材質背/座部:成型合板/ウレタンフォーム、張り:ビニールレザー/抗菌・防汚・耐次亜塩素酸、前後桁部:スチールパイプ/粉末塗装、脚フレーム:ブナ成型合板/ウレタン塗装 質量(kg)7.6 高さ(mm)805 張地レザー 座幅(mm)440 座高(mm)415 座奥行(mm)460 グリーン購入法適合 スタッキング平積みで4脚まで可能
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする