サブ画像2

両口ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65071460 品番 46202
参考基準価格(税別)¥1,524 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
腐食しにくい仕様です。
クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 トラスコ品番692-9686 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 厚さ(mm)7.3 全長(mm)150 シルバー 対辺寸法(mm)10×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする