曜日別特売
FVM-5A-FCRD 木製スタッキングチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 65071538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FVM-5A-FCRD 木製スタッキングチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 65071538
FVM-5A-FCRD 木製スタッキングチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 65071538
FVM-5A-FCRD 木製スタッキングチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 65071538

木製スタッキングチェア 肘付き

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
内容量1台Fカーマインレッド高さ(mm)805注文コード65071538品番FVM-5A-FCRD
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ブナ木材を使用を使用しているので温かみのある木製スタッキングチェアです。
福祉関連にマッチした木製スタッキングチェアです。
前後桁フレームにスチールを採用する事により堅牢性にすぐれています。
スタッキングの際、座面にフレームの跡が付きにくい構造を採用しております。
別売りのプラパートやステッキホルダーをご用意しております。

用途
病院の待合室や福祉関連に最適なチェアです。
スタッキングできるので省スペース適しています。
Fカーマインレッド座面寸法(幅×奥行)(mm)440×460本体質量(kg)7.6肘掛肘付材質背/座部:成型合板/ウレタンフォーム、張り:布/ポリエステル、前後桁部:スチールパイプ/粉末塗装、脚フレーム:ブナ成型合板/ウレタン塗装質量(kg)7.6高さ(mm)805張地座幅(mm)440座高(mm)415座奥行(mm)460グリーン購入法適合スタッキング平積みで4脚まで可能
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする