サブ画像2
SATA
SATAの スパナ/レンチ
SATAの スパナ/レンチ関連品
コンビネーションラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65071548
品番
43227
参考基準価格(税別)
¥29,768
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
トラスコ品番
693-1359
材質
クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
厚さ(mm)
【めがね】26.5、【スパナ】21.2
全長(mm)
655
色
シルバー
対辺寸法(mm)
50
送り角度(°)
5