※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台色Fマンダリンオレンジ高さ(mm)805注文コード65071678品番FVM-6A-FMOR
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
ブナ木材を使用を使用しているので温かみのある木製スタッキングチェアです。
福祉関連にマッチした木製スタッキングチェアです。
前後桁フレームにスチールを採用する事により堅牢性にすぐれています。
スタッキングの際、座面にフレームの跡が付きにくい構造を採用しております。
別売りのプラパートやステッキホルダーをご用意しております。