正面
コーセーコスメポート
コーセーコスメポートの 手指消毒用品
コーセーコスメポートの ジェル・泡タイプ手指消毒剤
フレッシュケア 薬用消毒 ハンドジェル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(260mL)
注文コード
65071738
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ヒアルロン酸配合でやさしい使い心地のハンドジェル。
みずみずしいジェルが液だれせずに素早くなじみ、
ウイルス・細菌をしっかり消毒します。
手肌がべたつかない速乾タイプ。
成分
有効成分:エタノール 76.9〜81.4vol% 添加物:アラントイン、ヒアルロン酸ナトリウム、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、イソプロパノール、精製水
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)
76.9〜81.4
エタノール濃度(w/w%)
70.0〜80.0
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品