※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の デスク・テーブル
トヨスチール(トヨセット)の オフィス用デスク
トヨスチール(トヨセット)の フリーアドレスデスク
120°型ブーメランデスク アジャスター脚タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65072028
品番
NTS-120LNB
参考基準価格(税別)
¥194,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ワーカーの視線がずれるブーメランタイプです。
集中力を求めるワークに適しています。
色
ブラック/ナチュラルブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2075×1117×720
質量(kg)
38.5
材質/仕上
天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
720
タイプ
アジャスター脚
奥行(mm)
1117
間口(mm)
2075
キャスター
なし
色(天板)
ナチュラルブラウン
色(脚部)
サテンブラック
脚の種類
アジャスター脚タイプ
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません