曜日別特売
LAS-K22103 デスク書架単体 トヨスチール(トヨセット) 65072265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAS-K22103 デスク書架単体 トヨスチール(トヨセット) 65072265
LAS-K22103 デスク書架単体 トヨスチール(トヨセット) 65072265
LAS-K22103 デスク書架単体 トヨスチール(トヨセット) 65072265
LAS-K22103 デスク書架単体 トヨスチール(トヨセット) 65072265
LAS-K22103 デスク書架単体 トヨスチール(トヨセット) 65072265
LAS-K22103 デスク書架単体 トヨスチール(トヨセット) 65072265
LAS-K22103 デスク書架単体 トヨスチール(トヨセット) 65072265

デスク書架単体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し31日以内出荷とは
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1080×350×2245
間口(mm)1080
内容量1台注文コード65072265品番LAS-K22103
参考基準価格(税別)¥115,900販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。
転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。

色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1080×350×2245
棚段数
3段
総耐荷重(kg)
180
セット内容
転倒防止金具
材質
スチール(粉体塗装)
材質/仕上
スチール、粉体塗装
高さ(mm)
2245
ピッチ(mm)
棚板:25
奥行(mm)
350
間口(mm)
1080
段数
3段
均等積載量(kg/段)
60
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
180
注意
※連結タイプのみでは使用できません。
※デスクと書架は連結できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする