※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスク書架単体

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1480 総耐荷重(kg)180 注文コード65072290 品番LAS-K22143
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は間口・総耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。
転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1480×350×2245 棚段数3段 総耐荷重(kg)180 セット内容転倒防止金具 材質スチール(粉体塗装) 材質/仕上スチール、粉体塗装 高さ(mm)2245 ピッチ(mm)棚板:25 奥行(mm)350 間口(mm)1480 段数3段 均等積載量(kg/段)60 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)180
注意
※連結タイプのみでは使用できません。
※デスクと書架は連結できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする