※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の デスク・テーブル
トヨスチール(トヨセット)の デスク周辺用品
トヨスチール(トヨセット)の 机上ラック
デスク書架連結
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65072335
品番
LAS-R22123
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。
転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。
色
(支柱・棚受け)ピュアホワイト(棚板・背当たり板)ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1240×350×2245
棚段数
3
質量(kg)
40.5
セット内容
転倒防止金具
材質/仕上
スチール、粉体塗装
高さ(mm)
2245
ピッチ(mm)
棚板:25
奥行(mm)
350
間口(mm)
1240
段数
3段
均等積載量(kg/段)
60
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
180
注意
※連結タイプのみでは使用できません。
※デスクと書架は連結できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません