アンミング ボタニカル リネンミスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50mL) 注文コード 65072526 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上質な甘さを持つフロリダ産のバレンシアオレンジ精油を中心に、三重県産
ヒノキ精油、インド産サンダルウッド、インドネシア産ベチバーが織りなす、
自然の恵みがしっかりと感じられ、心地よい眠りへと誘う香り。
枕やシーツ、リネンやカーテンなどに20〜30cm離してスプレーしてください。
お部屋のルームミストとしてもお使いいただけます。

シリーズアンミング ボタニカル 使用場所室内 商品タイプ本体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする