アンミング プラス リネンミスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード65072569 品番-
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベルガモットやオレンジの天然オイルを配合したやさしい柑橘の香り。
枕やシーツ、リネンやカーテンなどに20〜30cm離してスプレーしてください。
寝室には換気後にお好みで空気中に4〜5回スプレーしてください。
眠りと目覚めに心地よい香りです。

シリーズアンミング ボタニカル 香り香り有 危険等級U 使用場所車内 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする