アンミング プラスクール リネンミスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード65072578 品番-
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柑橘の香りにミントをプラス、クールミントオレンジの爽やかな香り。
除菌成分、ペパーミントオイル配合。
遅効性メントール入りなので、クールで快適。
カーテンや枕、ベッドの他、シャツやマスクにスプレーすると、
香りとともに冷たさが感じられます。
除菌成分 植物性発酵エタノール80%以上配合、エンベロープウィルス
99%以上除去で、マスクのウィルス対策に効果が期待できます。

シリーズアンミング ボタニカル 香り香り有 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする