TRUSHOT(トゥルーショット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(296mL) 液性中性 注文コード65072736 品番325575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は液性など4種類から選べます 他の種類を見る

混ぜない、量らない、手を止めない。
SC Johnson Professional 専用トリガー(特許取得済み)に水を注ぎ入れ、
専用カートリッジ(濃縮洗剤)をカチッと取り付ければ適正に希釈された
洗剤が噴霧できます。
持ち運びも容易になり、手を止めて準備する煩わしさから解放されます。
専用カートリッジ1本(296mL)で約6〜40Lの洗剤を作ることができます。
廃棄プラスティックの圧倒的削減、環境に配慮したデザインフォーミュラ
(ECOLOGO認証UL2759)です。

仕様濃度:1.0630g/cm3 pH7.2 液性中性 香りフレッシュ 対象ガラス・多目的用 希釈の目安水約40L 保存期間(年)4 商品タイプ詰替用
注意
※漂白剤、その他家庭用洗剤と混ぜないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする