325574 TRUSHOT(トゥルーショット) ジョンソンプロフェッショナル 65072745

325574 TRUSHOT(トゥルーショット) ジョンソンプロフェッショナル 65072745
325574 TRUSHOT(トゥルーショット) ジョンソンプロフェッショナル 65072745
325574 TRUSHOT(トゥルーショット) ジョンソンプロフェッショナル 65072745
325574 TRUSHOT(トゥルーショット) ジョンソンプロフェッショナル 65072745
325574 TRUSHOT(トゥルーショット) ジョンソンプロフェッショナル 65072745
325574 TRUSHOT(トゥルーショット) ジョンソンプロフェッショナル 65072745
325574 TRUSHOT(トゥルーショット) ジョンソンプロフェッショナル 65072745

TRUSHOT(トゥルーショット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
pH1.94
液性酸性
内容量1個(296mL)注文コード65072745品番325574
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)アウトレット
¥1,898629

混ぜない、量らない、手を止めない。
SC Johnson Professional 専用トリガー(特許取得済み)に水を注ぎ入れ、
専用カートリッジ(濃縮洗剤)をカチッと取り付ければ適正に希釈された
洗剤が噴霧できます。
持ち運びも容易になり、手を止めて準備する煩わしさから解放されます。
専用カートリッジ1本(296mL)で約6~40Lの洗剤を作ることができます。
廃棄プラスティックの圧倒的削減、環境に配慮したデザインフォーミュラ
(ECOLOGO認証UL2759)です。

仕様濃度:1.0671g/cm3pH1.94液性酸性香りフレッシュ対象トイレ・水回り用希釈の目安水約10L保存期間(年)4商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
注意
※漂白剤、その他家庭用洗剤と混ぜないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする