TRUSHOT(トゥルーショット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(296mL) 注文コード 65072754 品番 325576
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,898789

混ぜない、量らない、手を止めない。
SC Johnson Professional 専用トリガー(特許取得済み)に水を注ぎ入れ、
専用カートリッジ(濃縮洗剤)をカチッと取り付ければ適正に希釈された
洗剤が噴霧できます。
持ち運びも容易になり、手を止めて準備する煩わしさから解放されます。
専用カートリッジ1本(296mL)で約6〜40Lの洗剤を作ることができます。
廃棄プラスティックの圧倒的削減、環境に配慮したデザインフォーミュラ
(ECOLOGO認証UL2759)です。

仕様濃度:1.0246g/cm3 pH11.75 液性アルカリ性 香りフレッシュ 対象油汚れ用 希釈の目安水約6L 保存期間(年)4 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※漂白剤、その他家庭用洗剤と混ぜないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする