トイレットペーパー エコカラー花束

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25m) 注文コード65072763 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

香り付きカラーロール

種別芯あり 材質再生紙 幅(mm)105 ピンク タイプダブル 長さ(m)25 シリーズHANATABA 香りフローラルの香り 使用場所トイレ グリーン購入法適合 FSC認証認定 FSC認証番号SA-COC-006311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
事務所内トイレで

紙質もまあまあ良く、お手頃価格で良かったのですが、値上げしてしまって残念です。

2025-04-16
用途:
事務所のトイレットペーパー

以前にこのメーカーの別の種類を購入して良かったし価格が、比較して安価なので購入してみました。

2024-05-03
用途:
トイレ
その他業種

めちゃくちゃはざざわりがよい
値段もお手頃価格でよいよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする