キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 専用 オートディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード65072946 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

●泡が自動で出てくるから、誰でも簡単に衛生的に手洗いができる
衛生意識の高まりによる非接触ニーズに対応しました。
しかも自動的にたっぷり泡が出てくるから、力の弱い幼児でも手をかざすだけでハンドソープ手洗いも簡単にできます。
●手をかざすだけで待たずにサッと泡が出てくる
高感度センサーとスピード排出機構で、待たずにサッと泡が出てきます。
●自動で、きめ細かなたっぷり泡
良質な泡が、『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ』の本体容器に対して約1.4倍*、たっぷり排出されます。
* : 『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ』の本体容器ポンプからプッシュ1回で出る量に対して、『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー』1回分の排出量が約1.4倍(約1.4g)。
●いつものつめかえ用が使えてお得
オートディスペンサー専用のカートリッジではなく、今お使いの『キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用』をつめかえることができます。
* : キレイキレイ薬用泡ハンドソープ以外のハンドソープを入れると、泡が出なかったり、故障の原因になります。
* : キレイキレイ薬用泡ハンドソープの別の香り(フローラルソープ、フルーツミックス)をつめかえる場合、香りが混ざる可能性もありますが、実使用上の不具合や性能上問題はありません。
●洗面所にフィットするコンパクトサイズ!
大きさは幅70mmx奥行き127mmx高さ170mmと泡ハンドソープ本体大型とほぼ同じくらいのサイズ感。だから洗面台にもフィットします。幅広い層から支持、様々なデザインの洗面所にもフィットするシンプルなデザイン。本体背面には、残量がすぐわかるスリット付きです。
●購入したらすぐに使えます!
同梱物一覧
・機器本体
・キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り つめかえ用200ml(医薬部外品|キレイキレイ薬用泡ハンドソープN)
・単三形アルカリ乾電池3本
・取扱説明書

使用方法センサー式 容量(mL)200 シリーズキレイキレイ 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」専用です。必ず「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」をつめかえてお使いください。故障の原因となるため、他社製品や「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」以外のキレイキレイ製品(液体含む)は使えません。
※湿疹・皮ふ炎(かぶれ、ただれ)等の皮ふ障害があるときには、悪化させる恐れがあるので使わないでください。
使用中、かぶれたり、刺激等の異常を感じたときには使用を中止し、本品のつめかえ用パッケージを持参し医師に相談してください
※目に入ったときはすぐに洗い流してください。
※同梱されている商品(キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用)は、成分等が変更になる場合がありますのでパッケージにてご確認ください。
※本品は完全防水ではありません。丸洗いはしないでください。お手入れの際は、タンク内以外は水に濡れないように注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65072946
2023-06-06
用途:
院内スタッフの手洗い用
荒瀬歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

キレイな泡が提供される点は良い。電池の寿命も長い。
最大なの不満な点は、泡を出した後のオツリが本体の下部に垂れちゃう事。
しかも電源ボタン付近に垂れる。電源ボタンがあるので、キレイに拭かなきゃと、思ってティッシュで拭こうと思うと、上から泡ボンバー攻撃、これをエンドレスリピート。。。電源ボタンの位置が決定的にダメなんだと思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする