※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTS-127HCWW 片面ワークテーブル キャスター トヨスチール(トヨセット) 65073245 NTS-127HCWW 片面ワークテーブル キャスター トヨスチール(トヨセット) 65073245 NTS-127HCWW 片面ワークテーブル キャスター トヨスチール(トヨセット) 65073245 NTS-127HCWW 片面ワークテーブル キャスター トヨスチール(トヨセット) 65073245 NTS-127HCWW 片面ワークテーブル キャスター トヨスチール(トヨセット) 65073245

片面ワークテーブル キャスター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65073245 品番 NTS-127HCWW
参考基準価格(税別)¥106,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。
コードホールカバーが付いています。

質量(kg)5.6 ホワイト 間口(mm)1200 色(天板)ホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)700 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする