- CHARMY Magica(チャーミーマジカ) 速乾+カラッと除菌 LION(ライオン) 65073278

CHARMY Magica(チャーミーマジカ) 速乾+カラッと除菌

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(570mL) 注文コード65073278 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

しっかり除菌できるのはもちろん、食器が速く乾き、
カラッと清潔に仕上がる食器用洗剤。
圧倒的な水切れで、食器が速く乾きます。
菌が気になるふきんで拭かなくても、置いておくだけで
乾いていくので、カラッと清潔な仕上がりを実感できます。
スポンジ、まな板、ふきんの除菌ができます。
油汚れがサラサラ落とせ、すすぎも手早く片付きます。
シトラスミントの香りです。

タイプ液体 シリーズチャーミーマジカ 香りクリアレモン 商品タイプ詰替え

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65073278 - 61627416 - チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 1個(530mL) 289 税込318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65073278
2021-10-18
用途:
食器洗剤
株式会社流機エンジニアリング 様

ホームセンターにいく手間が省けてモノタロウさんで購入が楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする