※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR35W-10K HSウォール オープン書庫 トヨスチール(トヨセット) 65073428 HSR35W-10K HSウォール オープン書庫 トヨスチール(トヨセット) 65073428

HSウォール オープン書庫

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65073428 品番 HSR35W-10K
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

オフィスに映えるスマートなデザインです。

質量(kg)39.8 高さ(mm)1050 タイプ上下兼用タイプ 奥行(mm)350 材質/仕上本体/スチール、紛体塗装 棚板/16mmピッチ ホワイト 種類オープン書庫 間口(mm)900 棚段数3 設置形態上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1050
注意
※下置き使用の場合は専用ベース(H60)が必要となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする