※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の 書庫・金庫・ロッカー
トヨスチール(トヨセット)の 書庫
トヨスチール(トヨセット)の 両開き書庫
HSウォール 両開き書庫
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65073647
品番
HSR35W-21H
参考基準価格(税別)
¥107,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オフィスに映えるスマートなデザインです。
質量(kg)
25.3
高さ(mm)
2100
タイプ
下置きタイプ
奥行(mm)
350
材質/仕上
本体/スチール、紛体塗装
色
ホワイト
種類
両開き書庫
間口(mm)
900
棚段数(段)
2
均等積載量(kg/段)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×350×2100
均等耐荷重(kg/段)
900
注意
※下置き使用の場合は専用ベース(H60)が必要となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません