※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-210-BL シルエットチェア 肘無 トヨスチール(トヨセット) 65073708 CC-210-BL シルエットチェア 肘無 トヨスチール(トヨセット) 65073708 CC-210-BL シルエットチェア 肘無 トヨスチール(トヨセット) 65073708 CC-210-BL シルエットチェア 肘無 トヨスチール(トヨセット) 65073708

シルエットチェア 肘無

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65073708 品番 CC-210-BL
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥79,068
販売価格(税別)
71,880

座る方の体格差を問わず、体を優しく包み込むシルエットはオーダーメイド的な快適性を実現します。
4段階の位置で背もたれ角度が固定できます。
レバーを引いて背にもたれる背と座が前傾姿勢になり、下に押してもたれると通常姿勢に戻ります。

色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 全高(mm)1005〜1100 座面高さ(mm)435〜530 本体質量(kg)55 仕様背座前傾チルト機構、座前後スライド機構 幅(mm)681 質量(kg)55 高さ(mm)1005〜1100 張地布張り(メッシュ) 背もたれ4段固定 肘掛 調整方法ガス圧上下調節、ロッキング強弱調節 座幅(mm)500 座奥行(mm)490 ランバーサポート
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする