※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクパネル デスクフロント用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ペールグリーン 注文コード65073988 品番50DPN-083-PM
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はなど82種類から選べます 他の種類を見る

50Xシリーズデスク専用デスクパネルです。
デスクパネルと天板との間に40mmのスキ間があるので、デスクパネルを付けたまま配線ダクトカバーの取り外し、開閉、配線作業が可能です。

用途50Xデスク フロント用 適合50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル 材質/仕上木製、MDF芯材、布張り、29mm厚 質量(kg)5.4 ペールグリーン 高さ(mm)330 奥行(mm)29 間口(mm)800
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする