※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の カウンター・演台
トヨスチール(トヨセット)の カウンター
ハイカウンター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
800
色
本体:ホワイト、天板:ホワイト、エッジ:ホワイト
注文コード
65075205
品番
50CTH-08W
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥72,468
販売価格(税別)
¥
65,880
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
50シリーズデスクとカラー・イメージの統一がとれたカウンターです。
用途
50シリーズデスクに合わせたカウンターを希望のユーザー様に
材質/仕上
天板:スチール、29mm、本体:スチール、粉体塗装、横連結式、アジャスター付
質量(kg)
4.1
色
本体:ホワイト、天板:ホワイト、エッジ:ホワイト
高さ(mm)
950
タイプ
ハイタイプ
奥行(mm)
450
間口(mm)
800
棚板
なし(別売オプションになります)
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません