※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングチェア 撥水張地

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター有り ブルー 色(脚部)シルバー 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 注文コード65075625 品番MC-25CF-B
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はキャスター・色など30種類から選べます 他の種類を見る

撥水張地のミーティングチェアです。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)524×565×820 座面寸法(幅×奥行)(mm)470×450 キャスター有り 用途ミーティングスペース・会議室用 幅(mm)524 材質/仕上背:再生P.P.樹脂成型芯、座:成型合板、肘:発泡P.P.樹脂、脚部:Φ25.4スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装 質量(kg)8.3 高さ(mm)820 奥行(mm)565 張地布(撥水加工) 肘掛なし キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)470 座高(mm)410 座奥行(mm)450 色(脚部)シルバー スタッキング不可 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする