※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の 椅子
トヨスチール(トヨセット)の ミーティングチェア
ミーティングチェア 撥水張地
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター
有り
色
ライトグレー
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ライトグレー
色(背面)
ライトグレー
注文コード
65075659
品番
MC-25CF-LG
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
撥水張地のミーティングチェアです。
色
ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
524×565×820
座面寸法(幅×奥行)(mm)
470×450
キャスター
有り
用途
ミーティングスペース・会議室用
幅(mm)
524
材質/仕上
背:再生P.P.樹脂成型芯、座:成型合板、肘:発泡P.P.樹脂、脚部:Φ25.4スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
820
奥行(mm)
565
張地
布(撥水加工)
肘掛
なし
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
470
座高(mm)
410
座奥行(mm)
450
色(脚部)
シルバー
スタッキング
不可
色(座面)
ライトグレー
色(背面)
ライトグレー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません