※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の デスク・テーブル
トヨスチール(トヨセット)の 会議テーブル
トヨスチール(トヨセット)の 固定脚会議テーブル
機器用テーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
高さ(mm)
720
注文コード
65076246
品番
50SNH-127EPW
参考基準価格(税別)
¥119,500
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
プリンターやFAXなどの共用機器テーブルや作業テーブルとして便利です。
用紙や小物収納スペースも十分です。
色(天板)
ペールアルダー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
質量(kg)
33.5
用途
機器テーブル用
材質/仕上
天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
間口(mm)
1200
天板厚さ(mm)
29
色(脚部)
ホワイト
コードホール
2ヶ付
脚間(mm)
幅:1113
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません