リモコン式 、リズム風機能&切タイマー搭載!見やすい大きな表示部が特徴の扇風機。
扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。
【3段階風量調節】風量調節は3段階。そよ風のような心地良い微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。
【首振り機能】左右方向に90度の首振り運転、手動で上下方向に45度の角度調整が可能なため、広範囲に風が届く。
【リズム運転】リズム運転に対応。自然風のような変化のある風を楽しめるほか、長時間風を受けたことによる冷え過ぎを防止。
【切タイマー運転】切タイマーは1→2→4時間に設定可能。同時設定が可能だから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。
【自動停止機能】何も操作せずに運転が8時間を超えると自動で電源がオフに。万が一の電源切り忘れもこれなら安心。
【リモコン付き】タイマー設定や風量調整はリモコンから操作できるから、お部屋でくつろいだまま快適に使える。本体にセットできるリモコンホルダーも付属。
【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。
【持ち運びラクラク】掴みやすい取っ手つきで、ちょっとした移動もラクラク。好きな場所に持ち運んで使える。
【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるように設計。